Mokuba(小山刃物製作所)
モクバ印 レースウエイカッターP
全長(mm)
740
仕様
特殊倍力機構
トラスコ品番
759-7355
材質
刃:SKD材、熱処理鋼管
切断能力
W40×H25×T1.6
適合替刃
D95-1(可動刃) D95-2(固定刃)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60945666
D95
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください