曜日別特売

ライトエアー オスアダプター 白

ライトエアー オスアダプター 白 - TBC(タブチ)ライトエアー オスアダプター 白 - TBC(タブチ)ライトエアー オスアダプター 白 - TBC(タブチ)ライトエアー オスアダプター 白 - TBC(タブチ)ライトエアー オスアダプター 白 - TBC(タブチ)ライトエアー オスアダプター 白 - TBC(タブチ)ライトエアー オスアダプター 白 - TBC(タブチ)ライトエアー オスアダプター 白 - TBC(タブチ)
用途圧縮空気(低圧用)使用流体空気最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60ねじ規格インチサイズ使用環境屋内配管内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法d1(Φmm)
管接続口径
呼び寸・呼称・型式・適合サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60946585AIRWT20-M5493.5494218R3/420
2,190
1,598
1,758(税込)
当日出荷
60946594AIRWT25-M6196.55647.524R125
2,520
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする