ライトエアー ソケット 異径 白

ライトエアー ソケット 異径 白 - TBC(タブチ)ライトエアー ソケット 異径 白 - TBC(タブチ)
用途圧縮空気(低圧用)使用流体空気形状ソケット材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60寸法L(mm)102最高使用圧力(MPa)1寸法D1(Φmm)61使用環境屋内配管寸法W1(mm)56内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
適合チューブ外径(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法W2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60946603AIRWT25X20-K789-955611025/205449
1,040
769
846(税込)
当日出荷
返品不可
60946612AIRWT25-K789-9513118256156
1,070
779
857(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする