AIRWT25-K ライトエアー ソケット 異径 白 TBC(タブチ) 60946612

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ライトエアー ソケット 異径 白

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)25
内容量1個注文コード60946612品番AIRWT25-K
参考基準価格(税別)¥1,070販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
¥779
用途
圧縮空気(低圧用)
トラスコ品番
789-9513
質量(g)
118
適合チューブ外径(Φmm)
25
寸法D2(Φmm)
61
寸法W2(mm)
56
形状
ソケット
材質(本体)
ポリアセタール(POM)
使用温度範囲(℃)
0~60
寸法L(mm)
102
最高使用圧力(MPa)
1
寸法D1(Φmm)
61
使用流体
空気
使用環境
屋内配管
寸法W1(mm)
56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする