TBC(タブチ)
ライトエアー バルブ付メスチーズ 白
用途
圧縮空気(低圧用)
使用流体
空気
材質(本体)
ポリアセタール(POM)
使用温度範囲(℃)
0~60
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
Rc
寸法L2(mm)
49
ねじ規格
インチサイズ
使用環境
屋内配管
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
適合チューブ外径(Φmm)
管接続口径
寸法L1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60946655
AIRWT20-FTV
789-9424
402
20
Rc1/2
127
¥7,360
¥
5,298
¥5,828
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60946664
AIRWT25-FTV
789-9505
482
25
Rc3/4
133
¥8,750
¥
6,498
¥7,148
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください