コンパクトツール
803C2、C2D、C、CD用マジックパッドJ穴98×175
トラスコ品番
807-1313
適合機種
803CD
材質
エポキシガラス板
幅(mm)
98
質量(g)
120
タイプ
J穴
奥行(mm)
175
サイズ(mm)
98×175
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60949157
229141MA
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください