コンパクトツール
875C2、C2D、C、CD用マジックパッド72×172
トラスコ品番
807-1322
適合機種
875C、875CD用
材質
エポキシガラス板
幅(mm)
72
質量(g)
100
タイプ
穴
奥行(mm)
172
サイズ(mm)
72×172
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60949175
22983
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください