コンパクトツール
S914GE、GES・935G、GS用マジックパッド
トラスコ品番
807-1320
適合機種
S914GE、S914GES、935G、935GS用
材質
ウレタン
幅(mm)
123
高さ(mm)
10
質量(g)
61
タイプ
穴
サイズ(mm)
123
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60949184
22967AD
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください