SHINANO(信濃機販)
SI 100×180mmマジックパッド 穴有り
仕様
マジックシートタイプ
トラスコ品番
794-0548
適合機種
SI3018AM
寸法(mm)
100×180
摘要
マジック仕様
質量(g)
100
使用ペーパー
マジックタイプ穴あり
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60949202
477A-101
¥
5,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください