SHINANO(信濃機販)
SI 75×110mmマジックパッド 穴なし
仕様
マジックシートタイプ
トラスコ品番
794-0564
適合機種
SI3001AM・SI3001AB
寸法(mm)
75×110
摘要
マジック仕様
質量(g)
30
使用ペーパー
マジックタイプ穴なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60949218
490B-101
¥
4,100
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください