曜日別特売

SI 75×110mmマジックパッド 穴有り

SI 75×110mmマジックパッド 穴有り - SHINANO(信濃機販)
仕様マジックシートタイプトラスコ品番794-0572適合機種SI3011AM寸法(mm)75×110摘要マジック仕様質量(g)30使用ペーパーマジックタイプ穴あり内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60949227490B-103
4,400
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする