曜日別特売

SI マルチストレートサンダーパッド パッドセット

SI マルチストレートサンダーパッド パッドセット - SHINANO(信濃機販)
仕様マジックシートタイプトラスコ品番794-2290適合機種SI-7100Sセット内容凸パッド6種類、凹パッド8種類、ハンドパッド、ハンドグリップ、SI-7100取り付けパッドシュー(ネジ付)摘要マジック仕様質量(g)600ペーパー寸法(mm)40×100サイズ(mm)40×100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
609492367100-102
11,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする