曜日別特売

MLG-25用ディスクZ 5枚入り

MLG-25用ディスクZ 5枚入り - 日東工器MLG-25用ディスクZ 5枚入り - 日東工器
材質ジルコニア適合機種MLG-25仕様MLG-25用外径(mm)58内容量1セット(5枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60949245NO.4826658Z100
4,490
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
60949254NO.4826758Z120
4,490
3,998
4,398(税込)
当日出荷
60949263NO.4826358Z40
4,490
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
60949272NO.4826458Z60
4,490
3,998
4,398(税込)
当日出荷
60949288NO.4826558Z80
4,490
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする