曜日別特売

ラバーパッド(125mmΦ用)

ラバーパッド(125mmΦ用) - BOSCH(ボッシュ)ラバーパッド(125mmΦ用) - BOSCH(ボッシュ)
(1件のレビュー)

125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。
マジック式ペーパー用です。

用途125mmΦランダムアクションサンダーでの一般的な研磨作業に。仕様マジック式適合機種ランダムアクションサンダーGEX10.8V-125、GEX10.8V-125、GEX125-1AE材質ゴム外径(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
609497782608000351495-904360ソフト(仕上げ)
4,200
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
609497872608000352495-9051130ハード(粗仕上げ)
3,100
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60949787
2019-04-10
用途: 集合住宅で入居者がご退去された際のリフォーム

木部の傷をサンダーを使って平らにする際に使用しました。メーカー品なので安定した性能です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする