スイデン
スポットエアコン2口用 延長排気ダクト
排気ダクトを排気口に接続すると、屋外に排熱空気を排出できます。
用途
スポットエアコン用
適合機種
SS-45DH・EH
材質
ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番
794-8824
タイプ
2口用
長さ(m)
4
アズワン品番
64-9623-33
径(mm)
200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(mm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60951345
SS-HD-200-4M
200
4
¥
33,200
¥
32,900
¥
36,190
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません