マスク(耳掛) 50枚入り

マスク(耳掛) 50枚入り - アゼアス
(1件のレビュー)

各種感染症、食中毒、製造過程における異物混入の衛生対策商品です。

種別簡易マスク材質ポリプロピレン(PP)タイプ耳掛けタイプ内容量1セット(50枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
構造
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60951722AZ CLEAN1621プリーツ型2層50
オープン
取扱い終了
60951738AZ CLEAN2631プリーツ型3層50
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60951738
2018-12-15
用途: 日常での使用
つくし不動産不動産業

ゴムの部分が柔らかく出来ているので耳の当たり具合は良いです。
しかし、掛け始めてすぐは、新品の匂いが強いと思うので慣れが
必要かもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする