マスク(耳掛) 50枚入り

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(50枚) 注文コード60951722 品番AZ CLEAN1621
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

各種感染症、食中毒、製造過程における異物混入の衛生対策商品です。

形状プリーツ型 構造2層 入数(枚)50 トラスコ品番819-8876 種別簡易マスク 材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)140 タイプ耳掛けタイプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60951738
2018-12-15
用途:
日常での使用
つくし不動産 様 (不動産業)

ゴムの部分が柔らかく出来ているので耳の当たり具合は良いです。
しかし、掛け始めてすぐは、新品の匂いが強いと思うので慣れが
必要かもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする