コーニング
Cat6 RJ45モジュラージャック ツールレスタイプ
種類
カテゴリー6
仕様
カテゴリー6またはカテゴリー5eに対応
材質
PBT/PC/ナイロン
質量(g)
11
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60955168
VOL-OCK6-U-Y
787-6700
黄
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60955177
VOL-OCK6-U-BK
787-6670
黒
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60955186
VOL-OCK6-U-BL
787-6688
青
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60955195
VOL-OCK6-U-R
787-6696
赤
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60955204
VOL-OCK6-U
787-6661
白
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください