コーニング
JISプレート用アダプタ
JISプレート用アダプタの単品となります。
RJ45モジュラージャックは別売です。
用途
JISプレート用
適合
(ジャック)VOL-OCK6-U~、VOL-OCK5E-U~
材質
PC
質量(g)
12
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60955247
VOL-BZL-YEL
787-6602
黄
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60955256
VOL-BZL-BKL
787-6564
黒
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60955265
VOL-BZL-BLL
787-6572
青
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60955274
VOL-BZL-RDL
787-6581
赤
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60955283
VOL-BZL-WHL
787-6599
白
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください