コーニング
RJ45モジュラージャック ツールレスタイプ Cat5e
種類
カテゴリー5e
仕様
カテゴリー6またはカテゴリー5eに対応
材質
PBT/PC/ナイロン
質量(g)
11
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60955292
VOL-OCK5E-U-Y
787-6653
黄
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60955308
VOL-OCK5E-U-BK
787-6611
黒
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60955317
VOL-OCK5E-U-BL
787-6629
青
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60955326
VOL-OCK5E-U-R
787-6637
赤
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
返品不可
60955335
VOL-OCK5E-UTP
787-6645
白
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください