曜日別特売

エスロン VPパイプ

エスロン VPパイプ - セキスイ

内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。
長年にわたり効率よく排水できます。
厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。

用途
建物内の給水設備・雑排水設備(汚水、雨水排水)などに、通気管として。
水圧が加わる配管にはTS継手をご使用下さい。
排水(無圧)の場合はDV継手をご使用下さい。
グレー色
材質硬質ポリ塩化ビニル管グレー長さ(m)2寸法L(mm)2000最高使用温度(℃)50内容量1本
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※豪雪地帯、4トン車が入れない狭小路など一部お届け出来ない地域がございます。
※配送場所により、配送不可の場合がございます。
※配送場所により、別途配送費が加算される場合がございます。加算金額については注文後のご連絡となる旨、予めご了承ください。
※接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。
※施工方法は標準施工をお願いします。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
呼び径(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60959282SJP402786-86511.582403.648
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60959298SJP502786-86692.244504.160
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする