因幡電工
フリーコーナー 2M
(1件のレビュー)
材質
ポリエチレン(PE)
質量(g)
620
種類
継手
寸法A(mm)
68
寸法D(mm)
49
寸法e(mm)
59
寸法b(mm)
58
寸法f(mm)
2000
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60959806
LDF-70-2000-B
ブラウン
¥
1,940
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60959815
LDF-70-2000-I
アイボリー
¥
1,940
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る