JST(日本圧着端子製造)
PHコネクタ用ベースピン サイド型 100個入り
小型設計で信頼性の高いコンタクト採用しました。
ベース付ポストはボックス型です。
用途
機器内配線用、電線対基板接続用の2.0mmピッチ
材質
ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)
形状
サイド型
定格電流(A)
2
定格電圧(V)
100
使用温度範囲(℃)
-25~85(温度上昇値を含む)
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
耐電圧(V)
AC800/1分間
適合電線範囲 AWG(#)
30~24
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法B(mm)
寸法A(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60960874
S10B-PH-K-S
1セット(100個)
21.9
18.0
50
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60960883
S2B-PH-K-S
1セット(100個)
5.9
2.0
15
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
60960892
S3B-PH-K-S
1セット(100個)
7.9
4.0
19
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
60960908
S4B-PH-K-S
1セット(100個)
9.9
6.0
24
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
60960917
S5B-PH-K-S
1セット(100個)
11.9
8.0
28
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
返品不可
60960926
S6B-PH-K-S
1セット(100個)
13.9
10.0
32
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60960944
S8B-PH-K-S
1セット(100個)
17.9
14.0
41
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60960953
S9B-PH-K-S
1セット(100個)
19.9
16.0
46
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60960935
S7B-PH-K-S
1セット(100個)
15.9
12.0
37
オープン
取扱い終了
31364866
S10B-PH-K-S
1セット(10個)
21.9
18.0
-
オープン
取扱い終了
31364875
S3B-PH-K-S
1セット(10個)
7.9
4.0
-
オープン
取扱い終了
31364884
S5B-PH-K-S
1セット(10個)
11.9
8.0
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください