JST(日本圧着端子製造)
VHコネクタ用ベースピン トップ型
(1件のレビュー)
電子機器内の信号回路から、電源回路、出力回路まで広範囲な接続を可能にしました。
用途
機器内配線用、電線対基板接続用の3.96mmピッチ
材質
黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0)
形状
トップ型
定格電流(A)
7
定格電圧(V)
250
使用温度範囲(℃)
-25~85(温度上昇値を含む)
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
耐電圧(V/min)
AC1500
適合電線範囲 AWG(#)
22~18
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法B(mm)
寸法A(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60961145
B10P-VH
1セット(100個)
39.54
35.64
287
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60961154
B2P-VH(LF)(SN)
1セット(100個)
7.86
3.96
54
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
31364988
B2P-VH
1セット(10個)
7.86
3.96
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください