JST(日本圧着端子製造)
XHコネクタ用ベースピン サイド型
独創的なダブルリーフコンタクトを採用しました。
ベース付ポストはボックス型です。
用途
機器内配線用、電線対基板接続用の2.5mmピッチ
材質
黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0)
形状
サイド型
定格電流(A)
3
定格電圧(V)
250
使用温度範囲(℃)
-25~85(温度上昇値を含む)
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
耐電圧(V/min)
AC1000
適合電線範囲 AWG(#)
28~22
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法B(mm)
寸法A(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60961233
S10B-XH-A
1セット(100個)
27.4
22.5
116
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
60961242
S2B-XH-A
1セット(100個)
7.4
2.5
32
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
60961258
S3B-XH-A
1セット(100個)
9.9
5.0
43
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
60961267
S4B-XH-A
1セット(100個)
12.4
7.5
53
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
60961276
S5B-XH-A
1セット(100個)
14.9
10.0
64
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
60961285
S6B-XH-A
1セット(100個)
17.4
12.5
76
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月27日
60961294
S7B-XH-A
1セット(100個)
19.9
15.0
87
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
60961303
S8B-XH-A
1セット(100個)
22.4
17.5
94
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
返品不可
60961312
S9B-XH-A
1セット(100個)
24.9
20.0
108
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31365058
S2B-XH-A
1セット(10個)
7.4
2.5
-
オープン
取扱い終了
31365067
S3B-XH-A
1セット(10個)
9.9
5.0
-
オープン
取扱い終了
31365076
S4B-XH-A
1セット(10個)
12.4
7.5
-
オープン
取扱い終了
31365085
S5B-XH-A
1セット(10個)
14.9
10.0
-
オープン
取扱い終了
31365094
S6B-XH-A
1セット(10個)
17.4
12.5
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください