曜日別特売

2ピース型スクリューレス端子台 SL-4000-ASシリーズ

2ピース型スクリューレス端子台 SL-4000-ASシリーズ - サトーパーツ2ピース型スクリューレス端子台 SL-4000-ASシリーズ - サトーパーツ2ピース型スクリューレス端子台 SL-4000-ASシリーズ - サトーパーツ2ピース型スクリューレス端子台 SL-4000-ASシリーズ - サトーパーツ2ピース型スクリューレス端子台 SL-4000-ASシリーズ - サトーパーツ2ピース型スクリューレス端子台 SL-4000-ASシリーズ - サトーパーツ2ピース型スクリューレス端子台 SL-4000-ASシリーズ - サトーパーツ2ピース型スクリューレス端子台 SL-4000-ASシリーズ - サトーパーツ
(4件のレビュー)
取付方式直付け結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)3.81定格電流(IEC)(A)5定格電流(UL)(A)5材質本体:ナイロン66、ボタン:変性ポリフェニレンエーテル長さ(mm)47.5高さ(mm)13.9適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)定格電圧(V)DC300寸法A(mm)22.81定格適合電線単線:Φ0.8mm(AWG20)、撚線:0.50mm2(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)9推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可色(本体)GY(グレー)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60962554SL-4000-AS-2PGY2P
オープン
799
879(税込)
当日出荷
60962563SL-4000-AS-3PGY3P
オープン
969
1,066(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月16日
60962572SL-4000-AS-4PGY4P
オープン
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
60962588SL-4000-AS-5PGY5P
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-27
用途: 装置内AC電源系の接続に使用しています。
製造業

専用の端子も不要で、電線剥いて差し込めるので重宝しています。
白い部分のロックレバーをマイナスドライバー押せばクランプが解除されます。
被覆をむいた電線を差し込んでロックレバーを戻せば完了です。
端子番号も刻印があるので、配線図面に端子番号を記載して設計しています。

対象商品 : 60962563
2022-04-14
用途: 装置配線

若干高めですが、配線のしやすさと現場でドッキングが必要な装置には重宝しています。

対象商品 : 60962554
2020-02-25
用途: 電照看板(LED)への電源中継配線。
建設業・工事業

ネジが不要で非常に使いやすい。使用できる電線サイズも大きい。

対象商品 : 60962563
2019-08-03
用途: 複数製品の電源差し換え
株式会社メイテックサービス業

この商品と出会ったのは20年ぐらい前にエレショーで貰ったのが最初です、非常に作りが良いです日本人しか作れません、今まで開発設計の仕事で大変役に立ちました、三つほど持っていると何かと便利と思います、残念ながら廃版のようですね、この商品が世の中から消えるのは惜しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする