ワゴジャパン
スプリング式中継端子台 2001シリーズ3線式用
スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要です。
単線およびフェルール付撚り線は電線を差し込むだけで結線可能です。
用途
制御盤内、中継箱内の電線接続用に
取付方式
DINレール
結線方式
スクリューレス
端子間ピッチ(mm)
4.2
仕様
3線式
材質
66ナイロン、銅、ステンレス
長さ(mm)
(電線剥)9~11
幅(mm)
59.5
高さ(mm)
33
定格電圧(V)
800
定格電流(A)
18
電線太さ(mm
2
)
0.25~1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60962685
2001-1307-PK
799-4168
7.4
アース用
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
60962694
2001-1301-PK
799-4133
4.4
-
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
60962703
2001-1304-PK
799-4150
4.4
-
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60962712
2001-1302-PK
799-4141
4.4
-
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください