曜日別特売

スプリング式中継端子台 2002シリーズ3線式用

スプリング式中継端子台 2002シリーズ3線式用 - ワゴジャパンスプリング式中継端子台 2002シリーズ3線式用 - ワゴジャパンスプリング式中継端子台 2002シリーズ3線式用 - ワゴジャパンスプリング式中継端子台 2002シリーズ3線式用 - ワゴジャパン

スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要です。
単線およびフェルール付撚り線は電線を差し込むだけで結線可能です。

用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5.2仕様3線式材質66ナイロン、銅、ステンレス長さ(mm)(電線剥)10~12幅(mm)59.5高さ(mm)33定格電圧(V)800定格電流(A)24電線太さ(mm2)0.25~2.5内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
609628072002-1307-PK799-43469アース用
オープン
639
703(税込)
当日出荷
メーカー直送
609628162002-1301-PK799-43116.2-
オープン
219
241(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
609628252002-1304-PK799-43386.2-
オープン
209
230(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
609628342002-1302-PK799-43206.2-
オープン
219
241(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする