エムエフ
パタパタ
厚さ(mm)
5
長さ(m)
1.85
幅(m)
0.69
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60965345
YR001-T
ブルー
発泡ポリエチレン(表面裏面ともPVCターポリン)
¥
14,002
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
返品不可
60965354
YR002-T
シルバー
プラベニ(表面裏面ともPVCターポリン)
¥
14,002
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください