日大工業
ワニ印 折り畳み式養生材 忍者N 5mm厚 700×1850 ブルー/グリーン
小さくたためて非常に軽いので持ち運びも簡単です。
クッション性に優れていますので滑りにくいです。
様々な箇所に対応します。
丈夫で繰り返しご使用になれます。
用途
建築・リフォーム・点検など、現場の部分養生に、レジャーマットとして、非常時のマットとして
色
ブルー/グリーン
材質
PVC(表面)、発泡ポリエチレンEPE(内部)
トラスコ品番
774-8744
厚さ(mm)
5
質量(kg)
0.9
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60965388
111
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください