E スフェリカル

E スフェリカル - NTN(エヌティーエヌ)E スフェリカル - NTN(エヌティーエヌ)

ラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重およびこれらの合成荷重を負荷する能力が大きくなっています。
外輪軌道面の中心が軸受中心に一致しているので、自動調心性があります。

用途重荷重、調心性を求められる用途に材質高炭素クロム軸受鋼精度等級JIS B 1514 0級シールなし使用温度範囲-25~120℃内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(Φmm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6096685821310CD1(内輪)50、(外輪)11027
20,000
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
6096686721318D1C3(内輪)90、(外輪)19043
49,400
20,980
23,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする