曜日別特売

C テーパーベアリング

C テーパーベアリング - NTN(エヌティーエヌ)C テーパーベアリング - NTN(エヌティーエヌ)C テーパーベアリング - NTN(エヌティーエヌ)C テーパーベアリング - NTN(エヌティーエヌ)C テーパーベアリング - NTN(エヌティーエヌ)C テーパーベアリング - NTN(エヌティーエヌ)C テーパーベアリング - NTN(エヌティーエヌ)C テーパーベアリング - NTN(エヌティーエヌ)

円すいころを採用しているため、アキシアル方向の荷重にも耐久性があり負荷能力も大きいベアリングです。

用途スラスト・ラジアル荷重のかかる用途に使用温度範囲-25~120℃精度等級JIS B 1514 0級内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
トラスコ品番
材質
径(Φmm)
全幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6097007830315DU37819-6749高炭素クロム軸受鋼(内輪)75、(外輪)16040
27,500
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
6097008730316DU39819-6753高炭素クロム軸受鋼(内輪)80、(外輪)17042.5
38,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
6097009630317DU41819-6758高炭素クロム軸受鋼(内輪)85、(外輪)18044.5
49,900
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
6097010530318DU43819-6766高炭素クロム軸受鋼(内輪)90、(外輪)19046.5
59,600
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
609701143291015819-6727高炭素クロム軸受鋼または浸炭鋼(内輪)50、(外輪)7215
10,500
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
609701233291117819-6732高炭素クロム軸受鋼または浸炭鋼(内輪)55、(外輪)8017
12,500
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
6097013232913XA17819-6742高炭素クロム軸受鋼または浸炭鋼(内輪)65、(外輪)9017
16,100
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
6097015732916XU20819-6754高炭素クロム軸受鋼(内輪)80、(外輪)11020
25,500
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
609701663292025819-6783高炭素クロム軸受鋼(内輪)100、(外輪)14025
53,300
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6097017532922XA25819-6794高炭素クロム軸受鋼(内輪)110、(外輪)15025
73,000
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
609701843292429819-6800高炭素クロム軸受鋼(内輪)120、(外輪)16529
81,800
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
609701933292632819-6806高炭素クロム軸受鋼(内輪)130、(外輪)18032
108,000
46,980
51,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
609701483291520819-6750高炭素クロム軸受鋼または浸炭鋼(内輪)75、(外輪)10520
21,600
9,298
10,228(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする