曜日別特売

円すいころ軸受

円すいころ軸受 - NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受 - NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受 - NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受 - NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受 - NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受 - NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受 - NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受 - NTN(エヌティーエヌ)

円すいころを採用しているため、アキシアル方向の荷重にも耐久性があり負荷能力も大きいベアリングです。

用途スラスト・ラジアル荷重のかかる用途に使用温度範囲-25~120℃精度等級JIS B 1514 0級内容量1個
全46種類を絞り込む
幅(mm)
径(Φmm)
46種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
トラスコ品番
材質
径(Φmm)
全幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6097046432907XU14819-6718高炭素クロム軸受鋼または浸炭鋼(内輪)35、(外輪)5514
7,170
3,198
3,518(税込)
当日出荷
6097047332912XA17819-6737高炭素クロム軸受鋼または浸炭鋼(内輪)60、(外輪)8517
14,900
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
6097048232914XU20819-6745高炭素クロム軸受鋼または浸炭鋼(内輪)70、(外輪)10020
20,100
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
6097049832917XU23819-6763高炭素クロム軸受鋼(内輪)85、(外輪)12023
32,300
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
6097050732918XU23819-6771高炭素クロム軸受鋼(内輪)90、(外輪)12523
38,400
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
609705163300517819-6712高炭素クロム軸受鋼または浸炭鋼(内輪)25、(外輪)4717
4,720
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
609705253300620819-6715高炭素クロム軸受鋼または浸炭鋼(内輪)30、(外輪)5520
5,570
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
609705343300822819-6721高炭素クロム軸受鋼または浸炭鋼(内輪)40、(外輪)6822
7,430
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
609705433301024819-6728高炭素クロム軸受鋼または浸炭鋼(内輪)50、(外輪)8024
8,830
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
609705523301127819-6733高炭素クロム軸受鋼または浸炭鋼(内輪)55、(外輪)9027
10,900
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
609705683301227819-6739高炭素クロム軸受鋼または浸炭鋼(内輪)60、(外輪)9527
13,900
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
6097057733014U31819-6746高炭素クロム軸受鋼または浸炭鋼(内輪)70、(外輪)11031
16,900
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
6097058633015U31819-6751高炭素クロム軸受鋼または浸炭鋼(内輪)75、(外輪)11531
19,800
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
6097059533016U36819-6755高炭素クロム軸受鋼(内輪)80、(外輪)12536
22,000
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
6097060433017U36819-6764高炭素クロム軸受鋼(内輪)85、(外輪)13036
25,100
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
609706223310926819-6724高炭素クロム軸受鋼または浸炭鋼(内輪)45、(外輪)8026
8,290
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
609706383311026819-6729高炭素クロム軸受鋼または浸炭鋼(内輪)50、(外輪)8526
11,000
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
609706563311230819-6740高炭素クロム軸受鋼または浸炭鋼(内輪)60、(外輪)10030
15,500
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
609706653320522819-6713高炭素クロム軸受鋼または浸炭鋼(内輪)25、(外輪)5222
6,280
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
609706743320625819-6716高炭素クロム軸受鋼または浸炭鋼(内輪)30、(外輪)6225
7,320
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
609706833320728819-6719高炭素クロム軸受鋼または浸炭鋼(内輪)35、(外輪)7228
8,340
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
609706923320832819-6722高炭素クロム軸受鋼または浸炭鋼(内輪)40、(外輪)8032
10,500
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
609707083320932819-6725高炭素クロム軸受鋼または浸炭鋼(内輪)45、(外輪)8532
11,400
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
609707173321032819-6730高炭素クロム軸受鋼または浸炭鋼(内輪)50、(外輪)9032
13,100
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
609707263321135819-6735高炭素クロム軸受鋼または浸炭鋼(内輪)55、(外輪)10035
15,900
7,298
8,028(税込)
当日出荷
メーカー直送
6097073533212U38819-6738高炭素クロム軸受鋼または浸炭鋼(内輪)60、(外輪)11038
19,300
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
6097074433213U41819-6743高炭素クロム軸受鋼または浸炭鋼(内輪)65、(外輪)12041
21,800
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
6097075333214U41819-6747高炭素クロム軸受鋼または浸炭鋼(内輪)70、(外輪)12541
24,500
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
6097076233215U41819-6752高炭素クロム軸受鋼または浸炭鋼(内輪)75、(外輪)13041
27,900
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
6097077833216U46819-6756高炭素クロム軸受鋼(内輪)80、(外輪)14046
35,900
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
6097078730228U42819-6807高炭素クロム軸受鋼(内輪)140、(外輪)25045.75
103,000
48,980
53,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
6097079630234U52819-6821高炭素クロム軸受鋼(内輪)170、(外輪)31057
184,000
83,980
92,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
6097080530240U58819-6833高炭素クロム軸受鋼(内輪)200、(外輪)36064
302,000
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
6097082332036XE164819-6828高炭素クロム軸受鋼(内輪)180、(外輪)28064
185,000
82,980
91,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
6097083232040XE170819-6835高炭素クロム軸受鋼(内輪)200、(外輪)31070
258,000
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
6097084832044X76819-6836高炭素クロム軸受鋼(内輪)220、(外輪)34076
308,000
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
6097085732048X76819-6837高炭素クロム軸受鋼(内輪)240、(外輪)36076
371,000
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6097087532322U80819-6793高炭素クロム軸受鋼(内輪)110、(外輪)24084.5
142,000
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
6097088432919XU23433-2865高炭素クロム軸受鋼(内輪)95、(外輪)13023
45,700
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
6097089332928XU32819-6812高炭素クロム軸受鋼(内輪)140、(外輪)19032
126,000
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6097090232934XU38819-6824高炭素クロム軸受鋼(内輪)170、(外輪)23038
170,000
76,980
84,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
609704553230421819-6711高炭素クロム軸受鋼または浸炭鋼(内輪)20、(外輪)5222.25
2,840
1,298
1,428(税込)
取扱停止中
609706473311130819-6734高炭素クロム軸受鋼または浸炭鋼(内輪)55、(外輪)9530
12,900
5,698
6,268(税込)
取扱停止中
6097061333018U39819-6772高炭素クロム軸受鋼(内輪)90、(外輪)14039
21,700
取扱い終了
6097081430328U62819-6808高炭素クロム軸受鋼(内輪)140、(外輪)30067.75
169,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6097086632238U92819-6831高炭素クロム軸受鋼(内輪)190、(外輪)34097
283,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥7,000/税込¥7,700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする