ヤマト産業
中型切断器(AC) 火口付
逆火を低減させる構造を採用し、逆火による事故を低減させます。
新JIS対応品です。
工場内・現場作業に最適です。
用途
鋼材の切断用
切断能力(mm)
1~30
適合
(火口)M1A、M2A、M3A
トラスコ品番
820-2721
セット内容
適合火口3本
型式
中型
全長(mm)
465.5
タイプ
メッキ
内容量
1個
注意
※火口の取り付けはスパナにて確実に締め付け下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60971548
YTC-M-F
¥
23,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください