セキスイ
トヨタ規格コンテナ TPー362F(底面フラットタイプ)
TP規格のモジュールコンテナです。
積み重ねができます。
用途
自動車部品の配送・保管に
材質
ポリプロピレン(PP)
形状
底面フラット
質量(kg)
1.92
フタ
なし
最大積載段数
8
外寸法・幅(mm)
670
外寸法・高さ(mm)
195
外寸法・奥行(mm)
335
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可
有効内寸法・奥行(mm)
290
有効内寸法・高さ(mm)
172
有効内寸法・幅(mm)
625
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
耐荷重(kg)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60974978
TP362FH
35
20×積重ね段数
670×335×195
グレー
¥
7,270
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌日出荷
返品不可
60974987
TP362FB
35
20×積重ね段数
670×335×195
ブルー
¥
7,270
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌日出荷
返品不可
60974996
TP362FG
35
20×積重ね段数
670×335×195
グリーン
¥
7,270
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません