トヨタ規格コンテナ TPー364(底面フラットタイプ)

トヨタ規格コンテナ TPー364(底面フラットタイプ) - セキスイトヨタ規格コンテナ TPー364(底面フラットタイプ) - セキスイ

TP規格のモジュールコンテナです。
積み重ねができます。

用途自動車部品の配送・保管にトラスコ品番795-9656材質ポリプロピレン(PP)形状底面フラット質量(kg)1.92フタなし最大積載段数4外寸法・幅(mm)670外寸法・高さ(mm)380外寸法・奥行(mm)335コンテナ種類ベタ目スタッキング有効内寸法・奥行(mm)291有効内寸法・高さ(mm)358有効内寸法・幅(mm)626内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
容量(L)
耐荷重(kg)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60975005TP364FH-7020×積重ね段数670×335×380グレー
10,2907,998
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
19108035TP364FH【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)7020×積重ね段数670×335×380グレー
10,2907,998
6,498
アウトレット
7,148(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする