UST ショートハンドルブラシ 4179

UST ショートハンドルブラシ 4179 - Vikan(ヴァイカン)UST ショートハンドルブラシ 4179 - Vikan(ヴァイカン)UST ショートハンドルブラシ 4179 - Vikan(ヴァイカン)UST ショートハンドルブラシ 4179 - Vikan(ヴァイカン)UST ショートハンドルブラシ 4179 - Vikan(ヴァイカン)UST ショートハンドルブラシ 4179 - Vikan(ヴァイカン)UST ショートハンドルブラシ 4179 - Vikan(ヴァイカン)UST ショートハンドルブラシ 4179 - Vikan(ヴァイカン)

あらゆる場所での洗浄に適したハードタイプのショートハンドルブラシです。

用途厨房機器や食品機械の洗浄など材質ボディ:PP、フィラメント:ポリエステル質量(g)160タイプハード線径(Φmm)0.5毛丈(mm)38寸法(縦×横×厚さ)(mm)250×70×50耐熱温度(℃)121内容量1本
注意
※ブラシの毛を機械や道具類に挟まないよう注意してください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6097641441797オレンジ
4,950
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6097642341798パープル
4,950
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6097643241791ピンク
4,950
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6097644841796イエロー
4,950
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
6097645741793ブルー
4,950
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6097646641794レッド
4,950
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
6097647541795ホワイト
4,950
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
6097648441792グリーン
4,950
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

USTショートハンドブラシ使用例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする