Vikan(ヴァイカン)
ショートハンドルブラシ 4192
清掃効率を追求したデザインのブラシです。
用途
厨房機器や機械の洗浄などオールラウンド
材質
ボディ:PP、フィラメント:ポリエステル
タイプ
ハード
質量(g)
200
線径(Φmm)
0.5
毛丈(mm)
36
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
250×70×60
耐熱温度(℃)
121
内容量
1個
注意
※ブラシの毛を機械や道具類に挟まないよう注意してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐熱温度(℃)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60976572
41927
121
オレンジ
¥
3,450
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
60976588
41928
121
パープル
¥
3,450
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60976597
41921
121
ピンク
¥
3,450
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください