ベーカリーブラシ 4587

ベーカリーブラシ 4587 - Vikan(ヴァイカン)ベーカリーブラシ 4587 - Vikan(ヴァイカン)ベーカリーブラシ 4587 - Vikan(ヴァイカン)ベーカリーブラシ 4587 - Vikan(ヴァイカン)ベーカリーブラシ 4587 - Vikan(ヴァイカン)ベーカリーブラシ 4587 - Vikan(ヴァイカン)
(1件のレビュー)

毛が細く柔らかいハンドルブラシです。

用途粉末の清掃に材質ボディ:PP、フィラメント:ポリエステルタイプソフト質量(g)170線径(Φmm)0.2毛丈(mm)50寸法(縦×横×厚さ)(mm)325×30×64耐熱温度(℃)121内容量1個
注意
※ブラシの毛を機械や道具類に挟まないよう注意してください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐熱温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6097667645877121オレンジ
2,550
2,398
2,638(税込)
当日出荷
6097669445878121パープル
2,550
2,398
2,638(税込)
当日出荷
6097670345871121ピンク
2,550
2,398
2,638(税込)
当日出荷
6097673745875121ホワイト
2,550
2,398
2,638(税込)
当日出荷
6097666745876121イエロー
2,200
取扱い終了
代替品有
6097668545872121グリーン
2,200
取扱い終了
代替品有
6097671245873121ブルー
2,200
取扱い終了
代替品有
6097675545874121レッド
2,200
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ベーカリーブラシ使用例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
609766674587687442153458745876 ベーカリーブラシ Vikan(ヴァイカン) 87442153ベーカリーブラシVikan(ヴァイカン)1個
2,398
税込2,638
注文コードが変更になりました
609766854587287442117458745872 ベーカリーブラシ Vikan(ヴァイカン) 87442117ベーカリーブラシVikan(ヴァイカン)1個
2,398
税込2,638
注文コードが変更になりました
609767124587387442126458745873 ベーカリーブラシ Vikan(ヴァイカン) 87442126ベーカリーブラシVikan(ヴァイカン)1個
2,398
税込2,638
注文コードが変更になりました
609767554587487442135458745874 ベーカリーブラシ Vikan(ヴァイカン) 87442135ベーカリーブラシVikan(ヴァイカン)1個
2,398
税込2,638
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60976737
2022-06-12
用途: ゴミ ホコリ 払い
河浩介建築設計室建設業・工事業

毛が密で柔らかいところが良いです。大きさも使い易いです。ただ形がもう少し整理されて綺麗だと嬉しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする