曜日別特売

エコフィルター強化タイプ(黒)NT用

エコフィルター強化タイプ(黒)NT用 - ケルヒャー

排気をきれいにするフィルターです。
樹脂の為水洗い可です。

仕様
エコフィルター強化タイプ (NT用)
トラスコ品番
794-2001
適合機種
NT25/1AP、NT35/1AP、NT35/1Tact、NT35/1TactTE、NT45/1Tact、NT55/1Tact
幅(mm)
150
高さ(mm)
65
品名
エコフィルター強化タイプ(黒)
奥行(mm)
250
内容量
1個
注意
※別途運賃
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6097782369043560
¥9,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする