モノタロウ

再帰反射テープ

再帰反射テープ - モノタロウ再帰反射テープ - モノタロウ再帰反射テープ - モノタロウ再帰反射テープ - モノタロウ再帰反射テープ - モノタロウ再帰反射テープ - モノタロウ再帰反射テープ - モノタロウ再帰反射テープ - モノタロウ
(65件のレビュー)

投射された光を正確に再帰反射します。

用途駐車場・工場・倉庫の壁面の標示に適しています。長さ(m)10内容量1巻
注意
※貼る面のホコリ、油分、水分をよくふき取ってご使用ください。
※電気絶縁用には使用しないでください。
※ハサミなどで必要な長さにカットし、はく離紙をはがして貼りつけ、しっかり圧着してください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
特性
主な用途
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60766107M-2010Yイエロー20100.12ポリエステルフィルム(高屈折ガラスビーズ入)アクリル系粘着剤18N/25mm再帰反射表示・安全用
899
989(税込)
当日出荷
1年間返品保証
60766116M-2010Rレッド20100.12ポリエステルフィルム(高屈折ガラスビーズ入)アクリル系粘着剤18N/25mm再帰反射表示・安全用
899
989(税込)
当日出荷
1年間返品保証
60766125M-2010Wホワイト20100.12ポリエステルフィルム(高屈折ガラスビーズ入)アクリル系粘着剤18N/25mm再帰反射表示・安全用
899
989(税込)
当日出荷
1年間返品保証
60766134M-4510Yイエロー45100.12ポリエステルフィルム(高屈折ガラスビーズ入)アクリル系粘着剤18N/25mm再帰反射表示・安全用
1,698
1,868(税込)
当日出荷
1年間返品保証
60766143M-4510Rレッド45100.12ポリエステルフィルム(高屈折ガラスビーズ入)アクリル系粘着剤18N/25mm再帰反射表示・安全用
1,698
1,868(税込)
当日出荷
1年間返品保証
60766152M-4510Wホワイト45100.12ポリエステルフィルム(高屈折ガラスビーズ入)アクリル系粘着剤18N/25mm再帰反射表示・安全用
1,698
1,868(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

再帰反射テープ.
この動画は、19が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:65
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: 自宅用
株式会社日本化学研究所製造業

全然反射しないーもっと反射するかと思ったけど期待をおおきくはずれで残念です-暗いところでもわかるようにテープ貼りたかったけど残念です―反射しない反射テープですーもっと説明が欲しかった*

2025-10-02
用途: 駐車場の目印
大学受験DEN教育・研究機関

交差点に面している角地の駐車場に注意喚起用に巻き付けている。今のところ事故は起こっていない。

対象商品 : 60766134
2025-08-11
用途: 手すり部の反射素材に
ゼータゲート自動車・二輪車・自転車関連業

公民館の入口前スロープに手すりがあり、前方の手すりに、再帰反射テープを貼り付けました。夜間の自動車の乗り入れ時の際に、手すりに接触しないように、との配慮として。耐候性がどの程度かわかりませんが、粘着部は少し弱かった感があったので、屋外用接着剤で貼り付けました。状態は良い感じに仕上がりました。

2024-11-27
用途: 駐車場ポールの視認性向上

安くて良いです。もう少し厚みがあったらしっかり貼れて良いかもしれません。

対象商品 : 60766107
2024-08-15
用途: 車両の側面と後面への貼り付け(夜間の後続車へ目立たせるため)
自動車・二輪車・自転車関連業

プリズムレンズのような反射力はありませんが、テープに柔軟性があり細いパイプなどに巻き付けて貼れたり、カットが容易なため施工に苦労せず貼れました。

1が参考にしています
対象商品 : 60766107
2024-08-05
用途: 養生ロープの夜間引っ掛かり防止
菊池建設建設業・工事業

ナイロンロープにも貼り付き夜間でも目立たせることができました。

対象商品 : 60766125
2023-11-13
用途: 車の修理に

車の傷を発見。ステッカーの代わりに貼ったところ、意外にも車の色と同じだったので、車の傷も隠れてきれいに仕上がってしまった。傷の場所がラッキーだったから、わざとらしい感じにならなかっただけですが、灰色の場合、灰色の車なら場所によっては一石二鳥で夜の運転も少し安全にだったかな

1が参考にしています
対象商品 : 60766134
2023-04-07
用途: 階段の段差の目印に
協同組合 帯広卸売センター卸売・小売業

しっかりと反射し、日中でも夜間でも見やすくなりました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
コンクリートに使用可能ですか。
回答:
コンクリートには使用不可です。
2024-01-30
質問:
ブロックに使用可能ですか。
回答:
ブロックには使用できません。ブロックが粗面になるので強接着しません。こちらの商品は平滑面用になります。
2024-01-30
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

反射テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/710/
2023-03-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする