オーム電機
LED電球 ハロゲンランプ形 中角タイプ 40形相当
正面だけでなく側面も発光します。
中角タイプ 、配光角20度。密閉器具非対応。
全長(mm)
72
質量(g)
60
電源(V)
AC100(50/60Hz)
定格寿命(時間)
40000
最大径(Φmm)
50
平均演色評価数(Ra)
80
ビーム光束(Lm)
99
最大光度(cd)
1400
エネルギー消費効率(Lm/W)
102.0
定格電流(mA)
51
配光角度(°)
20
内容量
1個
注意
※屋内用なので屋外使用禁止です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
全光束(Lm)
定格消費電力(W)
電球の種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61082315
LDR5L-M-E11 11C
電球色
500
4.9
LED
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください