曜日別特売

LED電球 ハロゲンランプ形 広角タイプ 60形相当

LED電球 ハロゲンランプ形 広角タイプ 60形相当 - オーム電機LED電球 ハロゲンランプ形 広角タイプ 60形相当 - オーム電機LED電球 ハロゲンランプ形 広角タイプ 60形相当 - オーム電機LED電球 ハロゲンランプ形 広角タイプ 60形相当 - オーム電機LED電球 ハロゲンランプ形 広角タイプ 60形相当 - オーム電機LED電球 ハロゲンランプ形 広角タイプ 60形相当 - オーム電機LED電球 ハロゲンランプ形 広角タイプ 60形相当 - オーム電機LED電球 ハロゲンランプ形 広角タイプ 60形相当 - オーム電機
(3件のレビュー)

全光束600lm、従来の60W形ハロゲンランプと同等の明るさ。
調光機能対応。60W形ハロゲンランプと同サイズ。
広角40度。密閉形器具非対応。

全長(mm)61質量(g)55口金E11定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50平均演色評価数(Ra)80電球形状ハロゲンランプ形配光角度(°)40明るさ電球60W形相当電球の種類LED内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61082342LDR7L-W-E11/D 116.7
1,980
1,898
2,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月9日
61082358LDR7N-W-E11/D 116.6
1,980
1,898
2,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月9日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61082342
2024-06-19
用途: 店内
サービス業

調光機で6、7割くらいの明るさで2年くらい使用していました。
電球の寿命はまだまだあるようですが、チカチカ点滅します。

対象商品 : 61082342
2023-02-18
用途: 店内照明
ルコネッサンス株式会社飲食業

色合いもちょうど良く満足しています。
またリピートさせていただきます。

対象商品 : 61082342
2022-02-28
用途: 電球が切れたため交換
製造業

前回はLEDでなかったので明るさが心配でしたがいい色で申し分ないです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする