LEDヘッドライトキット6000 12V車 汎用

LEDヘッドライトキット6000 12V車 汎用 - TAKEGAWA(武川)

2輪車用に最適化されたメーカーオリジナルLEDヘッドライトキットです。
LEDにより、省電力化を実現!!更にメーカー独自の回路調整を採用することで、
ハロゲンバルブを大幅に上回る長寿命を達成!!
安心の1年保証。
高性能LEDチップを採用。
色温度を6000K に設定することで、よりスタイリッシュな発光色となりました。
熱対策として小型電動ファンを内蔵。
ヒートシンク部に小型電動ファンを内蔵することで、LEDチップを効果的に冷却することが出来ます。
Lo / Hiの照射範囲切替が可能。
H4及びHS1ハロゲンバルブのフィラメント位置に近くなるように工夫されたLED配置により、
ハロゲンバルブ同様にLo/Hi照射範囲切替を可能としております。
省電力ながら、一般的なハロゲンバルブよりも高輝度を誇ります。
ハロゲンバルブより長寿命を誇るLED チップにより、安心の1年間保証を実現しました。
対象車両 / メーカー同時装着可能パーツ
対象:H4及びHS1ヘッドライトバルブ車への装着が可能です。
H4及びHS1ヘッドライトバルブ車であってもヘッドライトケース形状等により、取付け出来ない車両があります。
メーカー取付け確認済み車両
CBR250R・XR250 Motard・CBR125R
GROM(JC61-1000001~1299999)・MSX125
LEAD125(JF45)・Dio110(JF31)(JF58)
スーパーカブ50(FI)(AA04)・スーパーカブ110(JA10)
Dunk(AF74)・TACT(AF58)・ジョルノ(AF77)
WR250X(DG15J)・マジェスティS(SG28J)
トリシティ125(SE82J)・シグナスX(SE12J)
シグナスX(SE44J)28S1~28S9
シグナスX(SE44J)1YP1・1YP2
BW'S125(5S9)・アドレス110(CE47A)
Z125 PRO(BR125H-A02621~)
上記取付け確認済み車両であっても、ヘッドライトが交流点灯の車両ではアイドリング時、Hiビームにすると若干光がちらつく車両があります。
(交流点灯車:キーONでヘッドライトが点灯しない車両)
又、装着する際に配線加工等は必要ありませんが、ラバーブーツやヘッドライトユニット等に一部加工の必要な車両があります。
メーカー同時装着可能パーツ
メーカー製各種メーター、FIコン/FIコン2、ヘッドライトコントローラーとの同時装着が可能です。

主な適合車種シグナスX SR 2013-2015年式:1YP2に適合内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6108298805-08-0417
12,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする