TAKIGEN(タキゲン)
クイックリンク(Φ4用)
ロッドの長さを微調整します。
付属品
クイックブッシュ
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
20
寸法L(mm)
19
寸法D(Φmm)
4
寸法H1(mm)
8
寸法H2(mm)
10
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
寸法M
M4
タキゲンコード
01652
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61092578
AC-25-QL-4
¥
447
¥
492
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください