キャノン型ハンドル

キャノン型ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)キャノン型ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)キャノン型ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)キャノン型ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)キャノン型ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)キャノン型ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)キャノン型ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)キャノン型ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)
(2件のレビュー)

錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備

用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)付属品大ナット・ビスセット最大適合板厚(mm)1.6表面仕上げクロムめっき(MZCr)内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法M
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
質量(g)
寸法L(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61093068A-33-1-1(#0200)M2240-285135
2,811
3,092(税込)
4日以内出荷
返品不可
61093077A-33-1-2M2240-285135
1,687
1,856(税込)
当日出荷
61093086A-33-2-1(#0200)M2035-180110
2,435
2,679(税込)
当日出荷
61093095A-33-2-1(TAK60)M2035-180110
2,435
2,679(税込)
5日以内出荷
返品不可
61093104A-33-2-2M2035-180110
1,331
1,464(税込)
当日出荷
61093113A-33-3-1(#0200)M18-14.513095
2,024
2,226(税込)
当日出荷
61093122A-33-3-2M18-14.513095
1,134
1,247(税込)
当日出荷
61093138A-33-4M18-1410080
861
947(税込)
当日出荷
61093147A-33-5M18-128064
769
846(税込)
当日出荷
61093156A-33-6M18-117055
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
62796028A-33-1-1(TAK60)M2240-285135
2,811
3,092(税込)
4日以内出荷
返品不可
62796037A-33-3-1(TAK60)M18-14.513095
2,024
2,226(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61093104
2022-03-27
用途: 破損した部品の代わりとして。
サービス業

以前の使用品と同じで納期も早く助かりました、もっと前から取引していればよかった。

対象商品 : 61093113
2020-01-27
用途: メンテナンス用
卸売・小売業

変電施設の扉ドアの同一品の交換です。既設が渋くカギが回らなくなり交換しました。同じ物の交換なので良好です。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする