曜日別特売

小型ローレットつまみ(M3雌ねじ)

小型ローレットつまみ(M3雌ねじ) - TAKIGEN(タキゲン)小型ローレットつまみ(M3雌ねじ) - TAKIGEN(タキゲン)小型ローレットつまみ(M3雌ねじ) - TAKIGEN(タキゲン)小型ローレットつまみ(M3雌ねじ) - TAKIGEN(タキゲン)小型ローレットつまみ(M3雌ねじ) - TAKIGEN(タキゲン)
(1件のレビュー)
寸法MM3種類丸形寸法L1(mm)8寸法D1(Φmm)11寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)8寸法L3(mm)4取付部めねじねじの呼びM3取付長(mm)4材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(本体)
質量(g)
特性
表面仕上げ
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61093305A-40-12快削黄銅棒(C3602BD)4首下全ねじの小型ローレットつまみ本体:クロムめっき(MBCr)、取付部:クロムめっき(MBCr)1637
89
98(税込)
当日出荷
61093427AP-40-12-BlackABS樹脂1ソフトな使用感とカラー調和が得られます。取付部:ニッケルめっき(MBNi)1639
129
142(税込)
当日出荷
62796143AP-40-12-IvoryABS樹脂1ソフトな使用感とカラー調和が得られます。取付部:ニッケルめっき(MBNi)3315
129
142(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61093305
2020-03-08
用途: ホビー用
建設業・工事業

頭部が通常のものより大きく回しやすい。しかし単価が少々高めなので大満足ではない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする