TAKIGEN(タキゲン)
小型ローレットつまみ(M8雌ねじ)
ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
用途
配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法M
M8
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
7
種類
丸形
寸法D1(Φmm)
20
寸法D2(Φmm)
14
寸法L2(mm)
12
寸法L3(mm)
8
取付部
めねじ
ねじの呼び
M8
表面仕上げ
取付部:ニッケルめっき(MBNi)
取付長(mm)
8
材質(取付部)
快削黄銅棒(C3602BD)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
標準色
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61093445
AP-40-15-Black
ブラック
1741
¥
189
¥
208
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
61093454
AP-40-15-Ivory
アイボリー
3318
¥
189
¥
208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください