TAKIGEN(タキゲン)
角型取手(P=100)
材質
亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
80
寸法L1(mm)
108
寸法L2(mm)
8
寸法W(mm)
14
寸法P(mm)
100
寸法H1(mm)
30
寸法H2(mm)
8
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
使用荷重(N)
294
寸法M
M5
タキゲンコード
00147
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61093628
A-42-A-6
¥
680
¥
748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください