TAKIGEN(タキゲン)
テーパー付角型取手(P=80)
(1件のレビュー)
取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用
用途
計測機器・引出し
材質
ABS樹脂
質量(g)
15
寸法L1(mm)
100
寸法L2(mm)
86
寸法P(mm)
80
寸法L3(mm)
15
寸法L4(mm)
7
寸法H1(mm)
25
寸法H2(mm)
7
寸法W1(mm)
12
寸法W2(mm)
19
寸法L5(mm)
7
使用荷重(N)
196
内容量
1個
注意
※取りつけ用のネジは付属していません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
標準色
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61093804
AP-43-1-Black
ブラック
00152
¥
408
¥
449
(税込)
当日出荷
61093813
AP-43-1-Ivory
アイボリー
00154
¥
408
¥
449
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62796247
AP-43-1-Gray
グレー
00153
¥
408
¥
449
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください